PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL/DL 24361-G3/8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:24361-G3/8
Rubix:20491926
Fabrikant:5078839
EAN:4042446033224

Technische samenvatting
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
|---|---|
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL/DL 24361-G3/8
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 24361-G3/8
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 16,662 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g 3/8 in - 19 |
| Aantal windingen per inch | 11 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,15 excl. BTW
/ stuk
€ 80,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen