PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN374 BL DL 21368-M8X1

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:21368-M8X1
Rubix:20490721
Fabrikant:5077564
EAN:4042446020576
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN374 BL DL 21368-M8X1

Technische samenvatting

Schroefdraadm8x1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN374 BL DL 21368-M8X1


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21368-M8X1

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8x1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadlinker
Boordiameter7 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingongecoat (helder)
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm8x1
Tolerantie6h
Type schachtparallel schacht
49,58 excl. BTW
/ stuk
59,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen