PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL P24569-G1.1/4

Machine Tap

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:P24569-G1.1/4
Rubix:A0308679
Fabrikant:6244792
EAN:4042446239275
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL P24569-G1.1/4

Technische samenvatting

Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL P24569-G1.1/4


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Boordiameter41,91 mm
Diameter handvat32 mm
Aansluiting27 mm
Schroefhoek40 °
Totale lengte170 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraad1-1/4 po
Aantal windingen per inch11
Tolerantieh9
456,00 excl. BTW
/ stuk
551,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen