DORMER HSS MACHINETAP E536 BSF 3/16 NR.3

Machinetappen E536

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5363/16NO3
Rubix:20028101
EAN:7320760098950
DORMER HSS MACHINETAP E536 BSF 3/16 NR.3

Technische samenvatting

Schroefdraadbsf 3/16 nr.3
Diameter schroefdraad4,76 mm
Typebritse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E536 BSF 3/16 NR.3


HSS Machinetap voor BSF schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.

Toepassingen

• Koper (<100 HB <350 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadbsf 3/16 nr.3
Diameter schroefdraad4,76 mm
Typebritse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4 mm
Diameter handvat4 mm
Aansluiting5 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Bekledingblank
Totale lengte58 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadbsf 3/16 nr.3
Aantal windingen per inch32
Type schachtrechte groeven (straight flute)
19,53 excl. BTW
/ stuk
23,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen