PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H TIN 7051775-M4

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:7051775-M4
Rubix:A0310544
Fabrikant:5200695
EAN:4042446157319
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H TIN 7051775-M4
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H TIN 7051775-M4


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7051775-M4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,58 excl. BTW
/ stuk
38,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen