WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136466-M20X1.5
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2136466-M20X1.5
Rubix:A0310666
Fabrikant:5603175
EAN:4042446189068

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20x1,5 |
|---|---|
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136466-M20X1.5
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2136466-M20X1.5
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20x1,5 |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,75 excl. BTW
/ stuk
€ 215,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen