PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 2121763-M8X1
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:2121763-M8X1
Rubix:20502776
Fabrikant:5664570
EAN:4042446192716

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 2121763-M8X1
Aanbevolen met emulsie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 2121763-M8X1
Sterke punten
•Recommended with emulsion
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8x1 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 7 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | acn |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m8x1 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | parallel schacht (vierkant) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ stuk
€ 101,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen