PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN376 20460-M8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:20460-M8
Rubix:20492339
Fabrikant:5076588
EAN:4042446011239
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN376 20460-M8
Technische samenvatting
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN376 20460-M8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20460-M8

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek15 °
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,08 excl. BTW
/ stuk
40,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen