Referenties
Dormer:EX215/8
Rubix:20025428
EAN:7320760159552




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 5/8-11 unc |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 15,88 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EX 21 5/8
HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad stoomontlaten DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
Sterke punten
Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 5/8-11 unc |
| Diameter schroefdraad | 15,88 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 13,5 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc |
| Aantal windingen per inch | 11 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,88 excl. BTW
/ stuk
€ 130,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen