PROTOTYP HANDTAP HSS-E BL 6H DIN2184-2 20160-M5
HSS-E-schroefdraadtappen, kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20160-M5
Rubix:20490522
Fabrikant:5075779
EAN:4042446003425

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Draad | 0,8 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP HANDTAP HSS-E BL 6H DIN2184-2 20160-M5
Voor langspanende materialen
HSS-E-schroefdraadtappen, kort 20160-M5
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Draad | 0,8 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | ongecoat |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m5 |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 2184-2 |
| Diepte schroefdraad | 19 mm |
| Nuttige lengte | 13 mm |
| Type schacht | kmb h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,48 excl. BTW
/ stuk
€ 28,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen