DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M12 (WAS E344/E345)

Machinetappen E240

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E240M12
Rubix:20020534
Fabrikant:6305823
EAN:7320760664285
DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M12 (WAS E344/E345)

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Draad1,75 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M12 (WAS E344/E345)


HSS-E machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B Schraapfrezen 2,5 xD doorlopende gaten voor roestvrij staal.
Tap MACHINE M 12 X1, 75 E240 GUN 6H DIN376 HSSE

Toepassingen

• Roestvrij bewerkingsstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)<BR>• Roestvrij staal - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad12 mm
Draad1,75 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingstoomgehard
Tolerantie6h
Schroefdraadm12
Totale lengte110 mm
Boordiameter9 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting7 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang9 mm
DIN-normdin 376
Diepte schroefdraad23 mm
Nuttige lengte23 mm
Aangepaste tariefcode82074010
€ 51,85 excl. BTW
/ stuk
€ 62,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden