DORMER HSCO MACHINETAP E297 M10

Machinetap HSCO

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E297M10
Rubix:20029710
EAN:7320760662779
DORMER HSCO MACHINETAP E297 M10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E297 M10


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad, hardverchroomd DIN 376 vorm B, snijdt 2,5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE M 10 X1,50 E297 GUN 6H DIN371 HSSE JAUNE

Toepassingen

• Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• Constructiestaal gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• Koper (<100 HB <350 N/mm²)<BR>• Alfa-messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad10 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingchroom
Tolerantie6h
Schroefdraadm10 x 1,50
Totale lengte100 mm
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting10 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang10
DIN-normdin 371
Diepte schroefdraad20 mm
Nuttige lengte39 mm
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
Aangepaste tariefcode82074010
€ 42,94 excl. BTW
/ stuk
€ 51,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden