PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN374 21460-M12X1.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:21460-M12X1.5
Rubix:20492272
Fabrikant:5077631
EAN:4042446021184

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN374 21460-M12X1.5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21460-M12X1.5
Toepassingen
Type schroefdraad: MF; Diameter: 12 mm; Spoed: 1,50 mm:no; Materiaal: HSS-E; Te bewerken materiaal: Stalen - Al-Si legeringen - messinglegeringen; Norm: DIN 374; Gebruik: Machine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | ongecoat (uncoated) |
| Tolerantie | 6hx |
| Schroefdraad | mf |
| Totale lengte | 100 mm |
| Boordiameter | 10,5 mm |
| DIN-norm | din 374 |
| Nuttige lengte | 21 mm |
| Type schacht | parallelle schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,23 excl. BTW
/ stuk
€ 65,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen