CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR RVS M10 844682
Metrische grove afsluiter hsse roestvrij stalen spiraalpunt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:844682
Rubix:20627036
EAN:3660338072253




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR RVS M10 844682
Metrische grove afsluiter hsse roestvrij stalen spiraalpunt
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M10
Sterke punten
Yellow ring for an easy understanding of the application
Toepassingen
For internal thread in stainless steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | gepolijst |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | metrisch |
| Totale lengte | 100 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| DIN-norm | din 371 |
| Nuttige lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,65 excl. BTW
/ stuk
€ 28,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden