PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22213-UNC1/4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M22213-UNC1/4
Rubix:20500532
Fabrikant:6149902
EAN:4042446231378

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22213-UNC1/4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22213-UNC1/4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 1/4 in - 20 |
| Aantal windingen per inch | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ stuk
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen