PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL RVS M22213-UNC12

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:M22213-UNC12
Rubix:20493153
Fabrikant:6149910
EAN:4042446231453
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL RVS M22213-UNC12
Technische samenvatting
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL RVS M22213-UNC12


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22213-UNC12

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5,486 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc #12 - 24
Aantal windingen per inch56
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,23 excl. BTW
/ stuk
36,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen