PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22213-UNC3
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M22213-UNC3
Rubix:20500540
Fabrikant:6149904
EAN:4042446231392

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #3 - 48 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,515 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22213-UNC3
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22213-UNC3
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #3 - 48 |
| Diameter schroefdraad | 2,515 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,1 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 8 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | zwart oxide |
| Totale lengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc #3 - 48 |
| Aantal windingen per inch | 48 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | parallel shank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,23 excl. BTW
/ stuk
€ 40,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen