PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B VAP BL M22563-UNC5/16

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:M22563-UNC5/16
Rubix:20500658
Fabrikant:6149953
EAN:4042446231880
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B VAP BL M22563-UNC5/16

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 5/16-18
Diameter schroefdraad7,938 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B VAP BL M22563-UNC5/16


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22563-UNC5/16

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 5/16-18
Diameter schroefdraad7,938 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,53 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingvap (zwarte oxidatie/black oxide)
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 5/16 in - 18
Aantal windingen per inch18
Tolerantie2b
Type schachtrechte schacht
49,58 excl. BTW
/ stuk
59,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen