PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL/DL 243612-RP1.1/2
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:243612-RP1.1/2
Rubix:20491907
Fabrikant:5078854
EAN:4042446033378

Technische samenvatting
| Schroefdraad | rp 1.1/2-11 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 47,803 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL/DL 243612-RP1.1/2
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 243612-RP1.1/2
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | rp 1.1/2-11 |
| Diameter schroefdraad | 47,803 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 47,803 mm |
| Diameter handvat | 36 mm |
| Aansluiting | 29 mm |
| Diepte schroefdraad | 87 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 190 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | rp |
| Aantal windingen per inch | 11 |
| Tolerantie | normal |
| Type schacht | opname 360 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 542,25 excl. BTW
/ stuk
€ 656,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen