PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E N205069-EGM2.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:N205069-EGM2.5
Rubix:A0310389
Fabrikant:6476131
EAN:4042446248499

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E N205069-EGM2.5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen N205069-EGM2.5
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 2,7 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Tolerantie | 6hmod |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,05 excl. BTW
/ stuk
€ 33,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen