PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P22310-UNC5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P22310-UNC5
Rubix:20491793
Fabrikant:6149434
EAN:4042446227791
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P22310-UNC5

Technische samenvatting

Schroefdraadunc #5 - 40
Diameter schroefdraad3,175 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P22310-UNC5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22310-UNC5

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc #5 - 40
Diameter schroefdraad3,175 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,175 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc #5 - 40
Aantal windingen per inch40
Tolerantie2b
28,05 excl. BTW
/ stuk
33,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen