Referenties
Dormer:E261M4
Rubix:20020998
EAN:7320760674543




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4 x 0,70 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E261 M4
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4 x 0,70 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Diameter handvat | 3,4 mm |
| Aansluiting | 4,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 7 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | tialn top |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m4 x 0,70 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | zylindrische schacht met vierkant (vierkantantrieb) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,43 excl. BTW
/ stuk
€ 62,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen