PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DL 6H DIN371 DL 20211-M5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:20211-M5
Rubix:20493010
Fabrikant:5075874
EAN:4042446004330

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DL 6H DIN371 DL 20211-M5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20211-M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5 x 0,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m5 x 0,8 |
| Aantal windingen per inch | 31,75 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | parallelle schacht (parallel shank) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,88 excl. BTW
/ stuk
€ 31,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen