COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP E4163/8
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:E4163/8
Rubix:20022960
Fabrikant:6183058




Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 3/8-19 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16,66 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP E4163/8
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 3/8-19 |
| Diameter schroefdraad | 16,66 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g |
| Aantal windingen per inch | 19 |
| Type schacht | vierkant (12 x 9 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,11 excl. BTW
/ stuk
€ 83,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen