PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL TIN 6H IK 2041215-M6
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:2041215-M6
Rubix:20491369
Fabrikant:5076528
EAN:4042446010713

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL TIN 6H IK 2041215-M6
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 2041215-M6
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,40 excl. BTW
/ stuk
€ 68,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen