Referenties
Dormer:EX11M30X1.5
Rubix:20025366
EAN:7320760150245




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m30 x 1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M30 X 1.5
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
Sterke punten
Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m30 x 1,5 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 28,5 mm |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Aansluiting | 22 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m30 x 1,5 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,01 excl. BTW
/ stuk
€ 340,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen