DORMER HSCO MACHINETAP E229 UNF 4-48

Machinetappen E229

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E2294-48
Rubix:20023232
EAN:7320760086353
DORMER HSCO MACHINETAP E229 UNF 4-48

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 4-48
Diameter schroefdraad2,85 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E229 UNF 4-48


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE NO 4 UNF E229 DROIT 2B HSCO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 4-48
Diameter schroefdraad2,85 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,4 mm
Diameter handvat2,7 mm
Aansluiting3,5 mm
Diepte schroefdraad9 mm
Bekledingblank
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf 4-48
Aantal windingen per inch48
Tolerantie2b
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
29,58 excl. BTW
/ stuk
35,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen