DORMER HSCO MACHINETAP E282 G 1/4

Machinetappen E282

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E2821/4
Rubix:20023532
Fabrikant:5975973
EAN:7320760089996
DORMER HSCO MACHINETAP E282 G 1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1/4
Diameter schroefdraad13,16 mm
Typebritse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E282 G 1/4


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE 1/4 BSP E282 HSCO DROIT GAZ DIN 5156

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1/4
Diameter schroefdraad13,16 mm
Typebritse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11,8 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad21 mm
Bekledingblank
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadg 1/4
Aantal windingen per inch19
Tolerantienormaal
Type schachtvierkante aandrijving
Aangepaste tariefcode82074010
53,94 excl. BTW
/ stuk
65,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden