PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20516-M2.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:N20516-M2.5
Rubix:20492541
Fabrikant:6476084
EAN:4042446248024

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m2.5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20516-M2.5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen N20516-M2.5
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m2.5 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Totale lengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m2.5 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,48 excl. BTW
/ stuk
€ 39,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen