Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM101AE-5/8 C110
Rubix:A0448702
Fabrikant:6967047
EAN:7323220748778


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 15,875 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101AE-5/8 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 5/8-11 |
| Diameter schroefdraad | 15,875 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 13,5 mm |
| Diameter handvat | 9,144 mm |
| Aansluiting | 12,192 mm |
| Diepte schroefdraad | 20,1 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | alcrn (pvd) |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | 5/8-11 unc |
| Aantal windingen per inch | 11 |
| Tolerantie | 3bx |
| Type schacht | ansi tap shank 0.480 x 0.360 in (dconms x vierkante schacht) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,90 excl. BTW
/ stuk
€ 99,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen