DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M16

Machinetappen E260

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E260M16
Rubix:20020892
EAN:7320760674512
DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M16

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x2
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M16


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x2
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingblank
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm16x2
Tolerantie6h
Type schachtvierkantantrieb (square drive)
90,48 excl. BTW
/ stuk
109,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen