PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 24167-RC1/4

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:24167-RC1/4
Rubix:20491901
Fabrikant:5078787
EAN:4042446032708
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 24167-RC1/4
Technische samenvatting
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 24167-RC1/4


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 24167-RC1/4

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter13,157 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting9 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadrc 1/4 in - 19
Aantal windingen per inch19
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,85 excl. BTW
/ stuk
86,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen