Referenties
Dormer:E7203/8NO3
Rubix:20028673
EAN:7320760161548




Technische samenvatting
| Schroefdraad | npsf 3/8'-18 (dryseal national pipe straight fuel) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 9,53 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E720 3/8 NO3
HSS Machinetap voor NPSF schroefdraad TiN gecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | npsf 3/8'-18 (dryseal national pipe straight fuel) |
| Diameter schroefdraad | 9,53 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14,75 mm |
| Aansluiting | 17,8 mm |
| Diepte schroefdraad | 14,29 mm |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | npsf 3/8'-18 (dryseal national pipe straight fuel) |
| Aantal windingen per inch | 18 |
| Type schacht | rechte spaanfluit (straight chip flute) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,98 excl. BTW
/ stuk
€ 162,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen