PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:20361-M5
Rubix:20491691
Fabrikant:5076329
EAN:4042446008727
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M5


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20361-M5

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Diepte schroefdraad13 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingongecoat
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm5x0,8
Aantal windingen per inch31,75
Tolerantie6h
Type schachtparallel schacht
25,88 excl. BTW
/ stuk
31,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen