PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M16
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20361-M16
Rubix:20491677
Fabrikant:5076335
EAN:4042446008789

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M16
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20361-M16
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | onbeschichtet |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m16x2 |
| Aantal windingen per inch | 12,7 |
| Tolerantie | iso2/6h |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkante opsluiting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,53 excl. BTW
/ stuk
€ 73,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen