PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20219-M3

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:N20219-M3
Rubix:A0310401
Fabrikant:6476075
EAN:4042446247935
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20219-M3
Technische samenvatting
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20219-M3


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen N20219-M3

Sterke punten

•Reduced number of grooves
For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,50 excl. BTW
/ stuk
30,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen