PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 20416-M1
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20416-M1
Rubix:20502462
Fabrikant:5200326
EAN:4042446154387

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 20416-M1
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 20416-M1
Sterke punten
•Recommended with emulsion
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m1 |
| Diameter schroefdraad | 1 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 0,75 mm |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 5 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 40 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m1 x 0,25 |
| Aantal windingen per inch | 101,6 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | parallel schacht met vierkant einde (parallel shank, vierkante opname) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,55 excl. BTW
/ stuk
€ 68,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen