PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234104-UNF3/8
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:234104-UNF3/8
Rubix:20492397
Fabrikant:5078598
EAN:4042446030704

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234104-UNF3/8
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 234104-UNF3/8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal windingen per inch | 32 |
| Bekleding | ongecoat |
| Schroefdraad | unf |
| Boordiameter | 9,525 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter schroefdraad (inch) | unf 3/8 in - 24 '' |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Tolerantie | 3b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,50 excl. BTW
/ stuk
€ 96,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen