PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G3/
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2436406-G3/4
Rubix:A0310661
Fabrikant:5603222
EAN:4042446189532

Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 3/4-14 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 26,441 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G3/
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2436406-G3/4
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 3/4-14 |
| Diameter schroefdraad | 26,441 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 26,441 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Diepte schroefdraad | 26 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | g 3/4-14 |
| Aantal windingen per inch | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,00 excl. BTW
/ stuk
€ 348,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen