PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G1

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:E2436406-G1
Rubix:A0310642
Fabrikant:5603223
EAN:4042446189549
PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G1

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1'-11
Diameter schroefdraad33,249 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G1


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2436406-G1

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1'-11
Diameter schroefdraad33,249 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter30,59 mm
Diameter handvat24,7 mm
Aansluiting20 mm
Diepte schroefdraad28 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingticn
Totale lengte160 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadg 1'-11
Aantal windingen per inch11
420,00 excl. BTW
/ stuk
508,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen