Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM102AE-4-40 C110
Rubix:A0448648
Fabrikant:6966958
EAN:7323220748013


Technische samenvatting
| Schroefdraad | 4-40 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,84 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM102AE-4-40 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 4-40 |
| Diameter schroefdraad | 2,84 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schroefdraad | 4-40 |
| Aantal windingen per inch | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,20 excl. BTW
/ stuk
€ 32,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen