COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM105AF-5/8 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PM105AF-5/8 P1PM
Rubix:A0448884
Fabrikant:8055779
EAN:7323225953511
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM105AF-5/8 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 5/8-18
Diameter schroefdraad15,88 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM105AF-5/8 P1PM


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 5/8-18
Diameter schroefdraad15,88 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelsprayja
Boordiameter13,5 mm
Diameter handvat12,2 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek48 °
Bekledingtialn (pvd)
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunf 5/8-18 (18 tpi)
Aantal windingen per inch18
Tolerantie2bx
258,18 excl. BTW
/ stuk
312,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen