WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX BL/DL DIN376 E2036466-M24
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2036466-M24
Rubix:A0310603
Fabrikant:5603110
EAN:4042446188412

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m24 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX BL/DL DIN376 E2036466-M24
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2036466-M24
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m24 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | ja |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Aansluiting | 14,5 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,50 excl. BTW
/ stuk
€ 295,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen