WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX BL/DL DIN376 E2036466-M16
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2036466-M16
Rubix:A0310601
Fabrikant:5603108
EAN:4042446188399

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX BL/DL DIN376 E2036466-M16
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2036466-M16
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | ja |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 68 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m16 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,75 excl. BTW
/ stuk
€ 142,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen