PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN376 6HX IK E2036416-M14

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:E2036416-M14
Rubix:20504496
Fabrikant:5603118
EAN:4042446188498
PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN376 6HX IK E2036416-M14

Technische samenvatting

Schroefdraadm14
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN376 6HX IK E2036416-M14


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2036416-M14

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter12 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingticn
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm14x2
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6hx
Type schachtstraight shank
141,00 excl. BTW
/ stuk
170,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen