PROTOTYP HSS-E MACHINETAP 6H DIN371 BL/DL 20311-M2.2


HSS-E machine-schroefdraadtappen

Referenties
walter prototyp:20311-M2.2
rubix:20491765
fabrikant:5076113
ean:4042446006549
PROTOTYP HSS-E MACHINETAP 6H DIN371 BL/DL 20311-M2.2
brand logo
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad2 mm
TypeMetrische doorvoergaten
Met koelsprayNee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP HSS-E MACHINETAP 6H DIN371 BL/DL 20311-M2.2


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20311-M2.2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad2 mm
TypeMetrische doorvoergaten
Met koelsprayNee
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,58 excl. BTW
/ stuk
24,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen