PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN 6HX DIN371 BL/DL E2031436-
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2031436-M6
Rubix:A0310585
Fabrikant:5603125
EAN:4042446188566

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN 6HX DIN371 BL/DL E2031436-
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2031436-M6
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m6 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,18 excl. BTW
/ stuk
€ 78,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen