Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM100JA-M5 B145
Rubix:A0448094
Fabrikant:8248727
EAN:7323226761788


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5x0,8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100JA-M5 B145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Aansluiting | 4,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 8 mm |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 60 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,09 excl. BTW
/ stuk
€ 35,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen