PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN2184-1 BL EP2251302-UNC4
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:EP2251302-UNC4
Rubix:20490358
Fabrikant:6245669
EAN:4042446240837

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #4-40 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,845 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN2184-1 BL EP2251302-UNC4
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2251302-UNC4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #4-40 |
| Diameter schroefdraad | 2,845 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,35 mm |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 2,7 mm |
| Diepte schroefdraad | 6 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | thl |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unc #4 - 40 |
| Aantal windingen per inch | 40 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | rechte schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,55 excl. BTW
/ stuk
€ 61,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen