COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100DA-M6 B145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-MM100DA-M6 B145
Rubix:A0448115
Fabrikant:8248707
EAN:7323226761580
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100DA-M6 B145

Technische samenvatting

Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100DA-M6 B145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter5 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Bekledingfen
Totale lengte80 mm
Schroefdraadm6
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantie6h
29,25 excl. BTW
/ stuk
35,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen